ELVOX - Display-Frontmodul Pixel weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41118.03
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271686
Sonepar Artikelnummer
121314299
Hersteller Artikelnummer
41118.03
Hersteller Typ
41118.03
Hersteller Artikel Nr.:
41118.03
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.056 kg
Display-Frontmodul für Due Fili Plus Elektronikeinheit 41018, weiß


