ELVOX - Doppel-Blindabdeckung Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41114.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 45.5 mm
Tiefe - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271563
Sonepar Artikelnummer
120470558
Hersteller Artikelnummer
41114.01
Hersteller Typ
VIMAR 41114.01
Hersteller Artikel Nr.:
41114.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
45.5 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.013 kg
Doppelte Blindabdeckung, grau


