ELVOX - Doppel-Blindabdeckung Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41114.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 45.5 mm
Tiefe - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271587
Sonepar Artikelnummer
121314294
Hersteller Artikelnummer
41114.02
Hersteller Typ
41114.02
Hersteller Artikel Nr.:
41114.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
45.5 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.014 kg
Elvox Doppel-Blindabdeckung für das Pixel-Up-2F+-Klingeltableau, Farbe schiefergrau (Art.-Nr. 41114.02). Verschließt zwei benachbarte unbenutzte Modulpositionen im Tableau.


