Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Due Fili Plus A/V-Modul mit Farbkamera, Weitwinkel, 4 Ruft.

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Due Fili Plus A/V-Modul mit Farbkamera, Weitwinkel, 4 Ruft.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41005

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406306043

Sonepar Artikelnummer

120554757

Hersteller Artikelnummer

41005

Hersteller Typ

VIMAR 41005

Hersteller Artikel Nr.:

41005

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.280 kg

Due Fili Plus Audio-/Video-Elektronikeinheit mit mit Weitwinkel-Farbkamera und Teleschlinge für Hörgeräte, Echounterdrückung, automatische Audio-Balance-Einstellung, automatische Regelung des Lautsprecherpegels, automatische Regelung des Mikrofonpegels, 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchteten Ruftasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige, 1 als externe Türöffnertaste CA oder Tür offen PA konfigurierbarer Eingang, 1 Ausgang für Elektroschloss-Direktöffnung, zur Ergänzung mit Frontmodulen und Einzel-, Doppel- oder Blind -Tasten