ELVOX - Due Fili Plus Infomodul, weiße LED-Beleuchtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41015
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272102
Sonepar Artikelnummer
120470544
Hersteller Artikelnummer
41015
Hersteller Typ
VIMAR 41015
Hersteller Artikel Nr.:
41015
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
sonstige
Breite:
81.05 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.7 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.164 kg


