ELVOX - Due Fili Plus Ruftastenmodul mit 10 Tasten (2-reihig)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41010
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406273314
Sonepar Artikelnummer
120470543
Hersteller Artikelnummer
41010
Hersteller Typ
VIMAR 41010
Hersteller Artikel Nr.:
41010
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Farbe:
sonstige
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
34.5 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.190 kg


