ELVOX - Due Fili Plus Tastaturmodul, weiß hinterleuchtete Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41019
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406272126
Sonepar Artikelnummer
120470548
Hersteller Artikelnummer
41019
Hersteller Typ
VIMAR 41019
Hersteller Artikel Nr.:
41019
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2000
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.65 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.181 kg


