Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Due Fili Plus Türlautsprechermodul, 4 RT, Telel., ext. Video

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Due Fili Plus Türlautsprechermodul, 4 RT, Telel., ext. Video

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41002

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406304834

Sonepar Artikelnummer

120493249

Hersteller Artikelnummer

41002

Hersteller Typ

VIMAR 41002

Hersteller Artikel Nr.:

41002

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.259 kg

Due Fili Plus Elektronikeinheit für Audio-KlingelTableau, Echounterdrückung, automatische Audio-Balance-Einstellung, automatische Regelung des Mikrofonpegels, Teleschlinge für Hörgeräte, 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchtete Ruftasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige, 1 Eingang für Außenkamera, 1 als externe Türöffnertaste CA oder Tür offen PA konfigurierbarer Eingang, 1 Ausgang für Elektroschloss-Direktöffnung, zur Ergänzung mit Audio-Frontplatte und Einzel-, Doppel- oder Festtaste