ELVOX - Due Fili Plus Türlautsprechermodul, 4 Ruftasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41000
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8013406272072
Sonepar Artikelnummer
120470538
Hersteller Artikelnummer
41000
Hersteller Typ
VIMAR 41000
Hersteller Artikel Nr.:
41000
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Farbe:
sonstige
Breite:
81.05 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.6 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.234 kg


