ELVOX - DueFili Einheit A/V-Farb-Klingeltableau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 692U/C
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406189370
Sonepar Artikelnummer
121314512
Hersteller Artikelnummer
692U/C
Hersteller Typ
692U/C
Hersteller Artikel Nr.:
692U/C
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
sonstige
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.210 kg


