Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - DueFili Einheit Audio Tastatur, Stahl

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - DueFili Einheit Audio Tastatur, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13F4

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406227812

Sonepar Artikelnummer

121314153

Hersteller Artikelnummer

13F4

Hersteller Typ

13F4

Hersteller Artikel Nr.:

13F4

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.560 kg

Due Fili Elektronikeinheit für Audio-Klingeltableau mit alphanumerischer Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, 6400 Innenstellen, Anschlussmöglichkeit an eine externe Überwachungskamera, Tasten Edelstahl