Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - DueFili Einheit f. Audio-Klingeltableau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - DueFili Einheit f. Audio-Klingeltableau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13F1

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406229885

Sonepar Artikelnummer

121314149

Hersteller Artikelnummer

13F1

Hersteller Typ

13F1

Hersteller Artikel Nr.:

13F1

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.161 kg

Due Fili Elektronikeinheit für Audio-Klingeltableau und 1 eingebaute Taste als zweite Ruftaste, zum Einsatz in Due Fili Anlagen als Außenstelle mit Klingeltableau 13K1