Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - DueFili Einheit f. Audio-Klingeltableau

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - DueFili Einheit f. Audio-Klingeltableau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6931

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406212436

Sonepar Artikelnummer

121314513

Hersteller Artikelnummer

6931

Hersteller Typ

6931

Hersteller Artikel Nr.:

6931

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.274 kg

Due Fili Elektronikeinheit für Audio-Klingeltableau, bis zu 200 Innenstellen, für Frontplatten 1200, 1300, 3300, 8000, 8100, Patavium und Briefkästen 2550/x, einzeln als Master-Klingeltableau ohne weitere elektronische Klingeltableaus einsetzbar, Anschluss von bis zu 2 Ruftasten des Klingeltableaus, für eine größere Anzahl von Tasten die Zusatzmodule 8051, 8052, 8053, 8054 bei Klingeltableaus 8000 bzw. das Modul 693P bei den anderen Klingeltableaus verwenden