Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - DueFili Farb-Videoeinheit

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - DueFili Farb-Videoeinheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 657C

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406201706

Sonepar Artikelnummer

121314472

Hersteller Artikelnummer

657C

Hersteller Typ

657C

Hersteller Artikel Nr.:

657C

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.169 kg

Farbvideo-Elektronikeinheit zur Kombination mit der Audio-Elektronikeinheit 6931 in Due Fili Anlagen, für Klingeltableaus 8000 und Briefkastenanlagen 2550/x