ELVOX - DueFili Haustelefon Serie TAB, AP, 8 Tasten, Farbe weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7509
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406223715
Sonepar Artikelnummer
120470609
Hersteller Artikelnummer
7509
Hersteller Typ
VIMAR 7509
Hersteller Artikel Nr.:
7509
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
flach 9,5x1,2 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.470 kg


