ELVOX - Einheit A/V Due Fili Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13F2.1
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406310903
Sonepar Artikelnummer
121314150
Hersteller Artikelnummer
13F2.1
Hersteller Typ
13F2.1
Hersteller Artikel Nr.:
13F2.1
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.188 kg
Elektronikeinheit Due Fili für Audio- und Farbvideo-KlingelTableau, mit horizontalem/vertikalem 100°/82° Weitwinkel-Fixobjektiv, 1 eingebauten Taste, zum Einsatz in Due Fili Anlagen mit KlingelTableau 13K1


