Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Einheit A/V+Tastatur 2F+ weiße LED edels

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Einheit A/V+Tastatur 2F+ weiße LED edels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13A7.B

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310248

Sonepar Artikelnummer

121314147

Hersteller Artikelnummer

13A7.B

Hersteller Typ

13A7.B

Hersteller Artikel Nr.:

13A7.B

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Farbe:

Silber

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.600 kg

Elektronikeinheit Due Fili Plus für Patavium und Steely Audio/Video-Klingeltableau mit alphanumerischer Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, 6400 Innenstellen, Anschlussmöglichkeit an eine externe Überwachungskamera, weiße LED-Hinterbeleuchtung, Edelstahl-Tasten