Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Einheit Audio 8-Taste 2F+ weiße LED

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Einheit Audio 8-Taste 2F+ weiße LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13F3.B

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310262

Sonepar Artikelnummer

121314152

Hersteller Artikelnummer

13F3.B

Hersteller Typ

13F3.B

Hersteller Artikel Nr.:

13F3.B

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

sonstige

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.416 kg

Elektronikeinheit Due Fili Plus für Audio-Klingeltableau mit herkömmlichen Tasten, BESETZT-BITTE WARTEN-Anzeige, 8 2reihige Tasten (4+4), Anschlussmöglichkeit an eine externe Überwachungskamera, weiße LED-Hinterbeleuchtung