Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Einheit Audio+Tastatur 2F+ weiße LED gol

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Einheit Audio+Tastatur 2F+ weiße LED gol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13A4.B.43

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6400

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310231

Sonepar Artikelnummer

121314146

Hersteller Artikelnummer

13A4.B.43

Hersteller Typ

13A4.B.43

Hersteller Artikel Nr.:

13A4.B.43

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6400

Farbe:

Silber

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.600 kg

Elektronikeinheit Due Fili Plus für Patavium und Steely Audio-Klingeltableau mit alphanumerischer Tastatur, Display und elektronischem Namensverzeichnis, 6400 Innenstellen, Anschlussmöglichkeit an eine externe Überwachungskamera, weiße LED-Hinterbeleuchtung, goldfarbig-Edelstahl-Tasten