ELVOX - Einzelne Blindabdeck.Pixel grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41113.01
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 22.6 mm
Tiefe - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271501
Sonepar Artikelnummer
120470557
Hersteller Artikelnummer
41113.01
Hersteller Typ
VIMAR 41113.01
Hersteller Artikel Nr.:
41113.01
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
22.6 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.008 kg
Einzelne Blindabdeckung Pixel grau


