ELVOX - Einzelne Blindabdeck.Pixel schiefergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41113.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 22.6 mm
Tiefe - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406271525
Sonepar Artikelnummer
121314292
Hersteller Artikelnummer
41113.02
Hersteller Typ
41113.02
Hersteller Artikel Nr.:
41113.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
22.6 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.008 kg
Elvox einzelne Blindabdeckung für das Pixel-Up-2F+-Klingeltableau, Farbe schiefergrau (Art.-Nr. 41113.02). Verschließt unbenutzte Modulpositionen im Tableau.


