Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Elektronikgerät Digibus Video

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Elektronikgerät Digibus Video

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 894M

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 15

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406178008

Sonepar Artikelnummer

121314612

Hersteller Artikelnummer

894M

Hersteller Typ

894M

Hersteller Artikel Nr.:

894M

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

15

Farbe:

weiß

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.378 kg

Gerät mit Elektronik für ein Digibus Video-Klingeltableau mit Tasten für den Anschluss einer Außenstelle, z.B. 930A, einer externen Kamera, z.B. 559A oder 559B, und bis zu 15 Ruftasten, mit Schnittstellenkarte 12TS/0 erweiterbar, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 8 Module mit 17,5 mm