ELVOX - Elektronisches AP-Läutwerk 3 Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860C
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406134912
Sonepar Artikelnummer
121314601
Hersteller Artikelnummer
860C
Hersteller Typ
860C
Hersteller Artikel Nr.:
860C
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.293 kg
Elektronisches AP-Läutwerk mit differenziertem Rufton von 3 Eingängen, Versorgung 12-15 Vdc, 12-15 Vac oder Akku 9 V, Weiß


