Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Elektronisches Läutwerk 2 Eingänge 15 V~

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Elektronisches Läutwerk 2 Eingänge 15 V~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860B

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406134905

Sonepar Artikelnummer

121314600

Hersteller Artikelnummer

860B

Hersteller Typ

860B

Hersteller Artikel Nr.:

860B

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.295 kg

Elektronisches AP-Läutwerk mit differenziertem Rufton von 2 Eingängen, Versorgung 15 V~, Weiß