ELVOX - Ersatzteil Hörer+Kabel Schaltkasten40510

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R859
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352706750
Sonepar Artikelnummer
121314849
Hersteller Artikelnummer
R859
Hersteller Typ
R859
Hersteller Artikel Nr.:
R859
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85171800
Gewicht:
0.256 kg


