ELVOX - Erweiterung-Schnittstelle 200PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69RS.1
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406311108
Sonepar Artikelnummer
121314535
Hersteller Artikelnummer
69RS.1
Hersteller Typ
69RS.1
Hersteller Artikel Nr.:
69RS.1
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.240 kg
Erweiterungsschnittstelle für die Steuerung von bis zu 200 Innenstellen in Due Fili Anlagen, bei Einsatz mehrerer 69RS.1 können bis zu 6400 Innenstellen in der gleichen Anlage angeschlossen werden, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 4 Module mit 17,5 mm


