ELVOX - Erweiterungsmodul für 8 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 693P
Geeignet für - Außenstation
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406205100
Sonepar Artikelnummer
121314515
Hersteller Artikelnummer
693P
Hersteller Typ
693P
Hersteller Artikel Nr.:
693P
Geeignet für:
Außenstation
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.088 kg
Erweiterungsmodul für 8 Tasten, zum Anschluss zusätzlicher Tasten an die Einheiten 6931, 25F3/8 und 894M, komplett mit 25 cm Anschlusskabel für weitere Module 693P, zum Einsatz mit Klingeltableaus 1200, 1300, 3300, 8000, Patavium und Briefkästen


