Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Farb-Videohaust. Giotto SoundS. Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Farb-Videohaust. Giotto SoundS. Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6351

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406219947

Sonepar Artikelnummer

121314469

Hersteller Artikelnummer

6351

Hersteller Typ

6351

Hersteller Artikel Nr.:

6351

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.320 kg

AP-Videohaustelefon für Sound System mit 3,5 in-Farbbildschirm, Anschluss über Koaxialkabel, Wandhalterung mit Klemmenleiste, Lautsprecher für elektronische Rufe und drei Tasten (Türöffner, Selbsteinschaltung, Treppenhausbeleuchtung), dreistufige Einstellung der Ruflautstärke und Rufabschaltung mit roter LED-Anzeige, grüne LED zur Anzeige Tür offen, Weiß