Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Farb-Videohaustelefon Giotto Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Farb-Videohaustelefon Giotto Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6354

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406219961

Sonepar Artikelnummer

121314470

Hersteller Artikelnummer

6354

Hersteller Typ

6354

Hersteller Artikel Nr.:

6354

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.356 kg

AP-Videohaustelefon für Digibus System mit 3,5 in-Farbbildschirm, mit Mikrocontroller für 4- oder 8-stellige Codierung/Decodierung, drei Tasten für die Funktionen Türöffner, Ruf der Pförtnerzentrale und Zusatzfunktionen, komplett mit Wandhalterung mit Klemmenleiste