ELVOX - Farbmonitor Petrarca Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6023
Installationstechnik - sonstige
Farbe - sonstige
Videoansteuerung - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406201317
Sonepar Artikelnummer
121314441
Hersteller Artikelnummer
6023
Hersteller Typ
6023
Hersteller Artikel Nr.:
6023
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
sonstige
Videoansteuerung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.587 kg
Monitor mit 3,5”-TFT-LCD-Farbbildschirm und Anschlussklemmleiste, Weiß


