ELVOX - Fingerabdruck-Frontmodul Pixel schief-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41116.02
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 13.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406274526
Sonepar Artikelnummer
121314296
Hersteller Artikelnummer
41116.02
Hersteller Typ
41116.02
Hersteller Artikel Nr.:
41116.02
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
13.7 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.051 kg
Fingerabdruck-Frontmodul für Due Fili Plus Elektronikeinheit 41016, schiefergrau


