Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Freisprech-Videohaustelefon Tab7 2F+weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Freisprech-Videohaustelefon Tab7 2F+weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40505

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406300508

Sonepar Artikelnummer

120470527

Hersteller Artikelnummer

40505

Hersteller Typ

VIMAR 40505

Hersteller Artikel Nr.:

40505

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.780 kg

AP-Freisprech-Videohaustelefon Tab 7 für System Due Fili Plus, mit 7 in-LCD-Farbtouchscreen und kapazitiver Tastatur für Videohaustelefon-Funktionen und Innenrufe, Teleschlinge für Hörgeräte, Halterbügel für rechteckiges oder rondes Gehäuse, weiß