Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Freisprech-Videohaustelefon Tab7SIP WIFI weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Freisprech-Videohaustelefon Tab7SIP WIFI weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40607

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406289704

Sonepar Artikelnummer

120470533

Hersteller Artikelnummer

40607

Hersteller Typ

VIMAR 40607

Hersteller Artikel Nr.:

40607

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.814 kg

AP-Freisprech-Videohaustelefon Tab 7S IP für System IP, integriertes WLAN für Rufweiterleitung auf Smartphone mit dedizierter App, 7 in-LCD-Farbtouchscreen und kapazitive Tastatur für Videohaustelefon-Funktionen und Innenrufe, Teleschlinge für Hörgeräte, Halterbügel für rechteckiges oder rondes Gehäuse, PoE-Versorgung, weiß