ELVOX - Frontmodul 3T IK10 IP54 Heavy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41223
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 15.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406277183
Sonepar Artikelnummer
120470594
Hersteller Artikelnummer
41223
Hersteller Typ
VIMAR 41223
Hersteller Artikel Nr.:
41223
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.220 kg
Frontmodul mit 3 Tasten, Pixel Heavy, für Elektronikeinheiten 41010, Strukturgrau. Schutzarten IK10 und IP54 für Stoßfestigkeit Witterungsbeständigkeit


