ELVOX - Frontplatte 3M f. Tastatur + Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133D
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Höhe - 391 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406217684
Sonepar Artikelnummer
121314141
Hersteller Artikelnummer
133D
Hersteller Typ
133D
Hersteller Artikel Nr.:
133D
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
391 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.713 kg
3-Modul-Audio- und Video-Frontplatte für Elektronikeinheiten mit alphanumerischer Tastatur Due Fili und Digibus, mit Schild für 13 Namen und Schildbeleuchtung, elektropoliertes eloxiertes Aluminium


