ELVOX - Frontplatte 3M f. Tastatur+Schild Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123D
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Höhe - 395 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406199188
Sonepar Artikelnummer
121314104
Hersteller Artikelnummer
123D
Hersteller Typ
123D
Hersteller Artikel Nr.:
123D
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Höhe:
395 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.099 kg
3-Modul-Audio- und Video-Frontplatte, zum Einsatz mit Elektronikeinheiten mit alphanumerischer Tastatur Due Fili und Digibus, mit 1 Schild für 15 Namen und Schildbeleuchtung, Edelstahl


