ELVOX - Gateway IP riserless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40165
Geeignet für - Innenstation
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352692060
Sonepar Artikelnummer
121314188
Hersteller Artikelnummer
40165
Hersteller Typ
40165
Hersteller Artikel Nr.:
40165
Geeignet für:
Innenstation
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.172 kg
IP-Gateway für Riserless-Videosprechanlage, Cloud Vimar-Verbindung ermöglicht die Fernverwaltung des Systems über ein dediziertes Portal und die Anrufweiterleitung auf Mobilgeräten, Installation auf DIN-Schiene(60715 TH35), TE 4 Module von 17,5 mm. Verwaltet bis zu 100 Riserless IP A/V-Lizenzen


