ELVOX - Halbbündiges Zubehör für Klingeltab40170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40179
Werkstoff - Zink
Farbe - weiß
Höhe - 239.5 mm
Breite - 153 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352745100
Sonepar Artikelnummer
121314198
Hersteller Artikelnummer
40179
Hersteller Typ
40179
Hersteller Artikel Nr.:
40179
Werkstoff:
Zink
Farbe:
weiß
Höhe:
239.5 mm
Breite:
153 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Anschlussblock:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.282 kg
Elvox halbbündiges Montagezubehör für das Klingeltableau 40170. Ermöglicht eine leicht vertiefte, bündig wirkende Montage in Wand- oder Rahmenöffnungen.


