Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Haustelefon 6202/A

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Haustelefon 6202/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R884

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - sonstige

  • Montageart - Wandanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406229281

Sonepar Artikelnummer

121314852

Hersteller Artikelnummer

R884

Hersteller Typ

R884

Hersteller Artikel Nr.:

R884

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

sonstige

Montageart:

Wandanbau

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.449 kg

Elvox Haustelefon 6202/A als Ersatzteil-Innenstation (Art.-Nr. R884). Komplette Austausch-Innenstation für kompatible Elvox-Türkommunikationsanlagen.