Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Haustelefon Petrarca Digibus

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Haustelefon Petrarca Digibus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62K4

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406214973

Sonepar Artikelnummer

121314465

Hersteller Artikelnummer

62K4

Hersteller Typ

62K4

Hersteller Artikel Nr.:

62K4

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.380 kg

AP-Haustelefon für Digibus System, Mikrocontroller für 4- oder 8-stellige Codierung/Decodierung, eine Taste als Türöffner und Ruf der Pförtnerzentrale, vorgerüstet für weitere 2 Tasten oder Zubehör, Weiß mit weißen Tasten