Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Haustelefon Petrarca, Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Haustelefon Petrarca, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6201

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wand-/Tischgerät

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406155931

Sonepar Artikelnummer

121314457

Hersteller Artikelnummer

6201

Hersteller Typ

6201

Hersteller Artikel Nr.:

6201

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wand-/Tischgerät

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.451 kg

AP-Haustelefon für Digibus und Sound System, Weiß Digibus: Haustelefon ohne Codierung, zum Anschluss an Etagenverteiler mit Codierungen. Sound System: EINDRAHT-Haustelefon 1+n und Videohaustelefon ohne Koaxialkabel