Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Haustelefon Weiß

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Haustelefon Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8874

  • Ausführung - Hauptstelle

  • Art der Kommunikation - Vollduplex

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Wandanbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406155726

Sonepar Artikelnummer

121314603

Hersteller Artikelnummer

8874

Hersteller Typ

8874

Hersteller Artikel Nr.:

8874

Ausführung:

Hauptstelle

Art der Kommunikation:

Vollduplex

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Wandanbau

Systemart:

zentral

Einzelruffunktion:

Ja

Gruppenruffunktion:

Ja

Allgemeine Ruffunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.447 kg

Elvox Haustelefon, Farbe Weiß (Art.-Nr. 8874). Innenstation für Elvox-Türkommunikationsanlagen mit Sprechfunktion. Kompaktes Design für die Wandmontage.