ELVOX - Haustelefonset 2F SoundSystem62K0+930G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K62K0.02
Anzahl der Innenstationen - 2
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013406306739
Sonepar Artikelnummer
121314691
Hersteller Artikelnummer
K62K0.02
Hersteller Typ
K62K0.02
Hersteller Artikel Nr.:
K62K0.02
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
grau
Mit Video:
Nein
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.750 kg


