Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Höhen-Verkabelung der Module 485mm

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Höhen-Verkabelung der Module 485mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41190

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406272195

Sonepar Artikelnummer

121314363

Hersteller Artikelnummer

41190

Hersteller Typ

41190

Hersteller Artikel Nr.:

41190

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.011 kg

Kabel für den vertikalen bzw. horizontalen Anschluss der Module mit integriertem IP-Schutz, Länge 485 mm