Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Innen-Verkabelung der Module 245mm

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Innen-Verkabelung der Module 245mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41191

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406271273

Sonepar Artikelnummer

121314364

Hersteller Artikelnummer

41191

Hersteller Typ

41191

Hersteller Artikel Nr.:

41191

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.007 kg

Kabel für den internen Anschluss der Module mit integriertem IP-Schutz, Länge 245 mm