Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - IP A/V-Einheit Weitwink.Teleloop

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - IP A/V-Einheit Weitwink.Teleloop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41006.1

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406306111

Sonepar Artikelnummer

120554758

Hersteller Artikelnummer

41006.1

Hersteller Typ

VIMAR 41006.1

Hersteller Artikel Nr.:

41006.1

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.330 kg

Elvox (Vimar) IP-Video-Türstation 41006.1 mit Weitwinkelkamera und Teleloop-Induktionsschleife. IP-Videosprechanlage mit Weitwinkel-Kameraoptik für breiten Sichtwinkel, die integrierte Teleloop-Schleife unterstützt Hörgeräteträger gemäß EN 60118-4.