ELVOX - IP-Schnittstelle zur Aufzugssteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40166
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352703667
Sonepar Artikelnummer
121314189
Hersteller Artikelnummer
40166
Hersteller Typ
40166
Hersteller Artikel Nr.:
40166
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.213 kg
Gerät zur Aufzugsteuerung nach IP-System, 16 Wechselrelaisausgänge Relaisausgänge 1A 24 Vdc, PoE- oder 24 Vdc Versorgung, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), Platzbedarf 11 Module mit 17,5 mm


