Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Klingel 12Vac für Haustelefon 8870.1

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Klingel 12Vac für Haustelefon 8870.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0002/818

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406311573

Sonepar Artikelnummer

121314074

Hersteller Artikelnummer

0002/818

Hersteller Typ

0002/818

Hersteller Artikel Nr.:

0002/818

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.020 kg

Zusatzläutwerk (Summer) für die Installation in Haustelefonen 8870.1, 12 Vac Versorgung