Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Klingel. 7in Videokit mit RFID-Leser

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Klingel. 7in Videokit mit RFID-Leser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42920.P

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Modulare Bauweise - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352745001

Sonepar Artikelnummer

121314429

Hersteller Artikelnummer

42920.P

Hersteller Typ

42920.P

Hersteller Artikel Nr.:

42920.P

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

grau

Betriebsart:

Drucktaster

Gruppenruffunktion:

Ja

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Öffnungswinkel Kamera:

130 °

Mit Display:

Nein

Mit Farbdisplay:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Automatische Helligkeitsregelung:

Nein

Material Front:

Aluminium

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 .. 24.1 V

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK07

Wi-Fi:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.520 kg

Audio-/Video-Klingeltableau für 7''-LCD-Farb-Freisprech-Videohaustelefon, RFID-Türöffner-Funktion, mit Regenschutzrahmen, 1 Taste, Aufputzinstallation, RFID-Transponderschlüssel nicht mitgeliefert.