Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELVOX - Klingeltableau für Set Video 7in 1-Fam.

ELVOX
kopierenkopieren
ELVOX - Klingeltableau für Set Video 7in 1-Fam.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40921.P1

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013406310941

Sonepar Artikelnummer

121314279

Hersteller Artikelnummer

40921.P1

Hersteller Typ

40921.P1

Hersteller Artikel Nr.:

40921.P1

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

grau

Mit Infoschild:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.484 kg

Audio/Video-Klingeltableau 1 Taste, für Freisprech-Videohaustelefon LCD 7in, mit Regenschutz-Rahmen, für AP-Einbau